MAIN FILTERINC。MF0899877交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、シール、高さ6.77インチ
アイテム:CG6AUL
モデル:MF0899877相互参照:PI9608DRGVST200 '
¥8,438 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 200 |
高さ | 6.77 " |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.85 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | Flow | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066284 | 5.51 " | 145 PSI | 572平方インチ | インサイドアウト | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ¥21,092 | 見積依頼
| |
MF0434083 | 5.51 " | 145 PSI | 572平方インチ | インサイドアウト | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ¥21,092 | 見積依頼
| |
MF0434084 | 5.51 " | 145 PSI | 572平方インチ | インサイドアウト | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ¥21,092 | 見積依頼
| |
MF0434085 | 5.51 " | 145 PSI | 572平方インチ | インサイドアウト | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ¥21,092 | 見積依頼
| |
MF0598368 | 1.85 " | 3045 PSI | 153平方インチ | 外で | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥8,438 | 見積依頼
| |
MF0598415 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | ¥11,250 | 見積依頼
| |
MF0603943 | 5.51 " | 145 PSI | 572平方インチ | インサイドアウト | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ¥21,092 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。