MAIN FILTERINC。MF0894989交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン定格、シール、14.68インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
容量 | 85.30 |
崩壊圧力 | 3045 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 910平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 14.68 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 容量 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006410 | 3.7 " | 1.85 " | 7.93 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 85平方インチ | ¥4,580 | 見積依頼
| |
MF0006413 | 5.59 | 3.287 " | 31.75 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 339平方インチ | ¥14,555 | 見積依頼
| |
MF0006419 | 3.7 " | 1.85 " | 7.70 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82平方インチ | ¥8,438 | 見積依頼
| |
MF0006433 | 6.77 " | 1.85 " | 14.31 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153平方インチ | ¥8,840 | 見積依頼
| |
MF0007039 | 4.84 " | 2.362 " | 12.55 | 1.063 " | 2.362 " | - | 145 PSI | 134平方インチ | ¥4,178 | 見積依頼
| |
MF0007042 | 9.8 " | 2.362 " | 25.72 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 145 PSI | 275平方インチ | ¥5,480 | 見積依頼
| |
MF0007151 | 3.7 " | 1.85 " | 7.70 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82平方インチ | ¥8,438 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。