MAIN FILTERINC。MF0887798交換スピンオンフィルター、セルロース、15ミクロン、ブナシール、高さ6.13インチ
アイテム:CG4XYA
モデル:MF0887798相互参照:H35029 '
¥7,569 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 PSI |
容量 | 30.34 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 15 |
フィルターサイズ | 410平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.13 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 15 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
モデル | トップOD | ボトムOD | 破裂圧力 | 容量 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308447 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410平方インチ | 6.13 " | 1.375 | ¥7,569 | 見積依頼
|
MF0316317 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410平方インチ | 6.13 " | 1.375 | ¥7,569 | 見積依頼
|
MF0326382 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410平方インチ | 6.13 " | 1.375 | ¥7,569 | 見積依頼
|
MF0596418 | 4.685 " | 4.606 " | 783 PSI | 16.80 | 217.6 PSI | 420平方インチ | 11.657 | 1.75 mm | ¥12,456 | 見積依頼
|
MF0812296 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410平方インチ | 6.13 " | 1.375 | ¥7,569 | 見積依頼
|
MF0829815 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 PSI | 30.34 | 290 PSI | 410平方インチ | 6.13 " | 1.375 | ¥7,569 | 見積依頼
|
MF0870695 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410平方インチ | 6.13 " | 1.375 | ¥7,569 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。