MAIN FILTERINC。MF0854650交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格50ミクロン、シール、高さ8.98インチ
アイテム:CG4QML
モデル:MF0854650相互参照:6260351372 '
¥23,626 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.99 " |
ボトムOD | 4.29 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 402平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 8.98 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 50 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.99 " |
トップOD | 4.29 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308944 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | 2.409 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0434031 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | 402平方インチ | 8.98 " | 2.99 " | ¥23,626 | 見積依頼
| |
MF0434160 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | 2.409 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0434161 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | 2.409 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0434162 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161平方インチ | 6.496 " | 2.409 " | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0434357 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ¥81,875 | 見積依頼
| |
MF0434358 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ¥81,875 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。