MAIN FILTERINC。MF0850118交換油圧フィルター、ガラス、定格5ミクロン、ブナシール、高さ18.3インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.173 " |
ろ材 | ガラス |
高さ | 18.3 " |
ミクロン | 5 |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006182 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 338.72 | 51 | ¥30,717 | 見積依頼
| |
MF0007085 | - | 0.409 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 77.67 | - | ¥15,136 | 見積依頼
| |
MF0028353 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | - | ¥22,300 | 見積依頼
| |
MF0029096 | - | - | 3.661 " | 18.89 | 1.732 " | 3.661 " | 89.49 | - | ¥21,429 | 見積依頼
| |
MF0034715 | - | 0.559 " | 7.953 " | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | ¥59,731 | 見積依頼
| |
MF0034722 | - | 0.559 " | 7.953 " | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 534.17 | - | ¥43,804 | 見積依頼
| |
MF0034729 | - | 0.559 " | 7.953 " | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | ¥28,550 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。