MAIN FILTERINC。MF0849672交換スピンオンフィルター、ガラス、定格25ミクロン、ブナシール、高さ5.38インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.75 " |
破裂圧力 | 304 |
容量 | 26.45 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 295平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 22 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.38 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12UNF |
番手 | 1 mm |
トップOD | 3.75 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | ミクロン | スレッド | 番手 | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301826 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 8.949 " | 25 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | ¥13,822 | 見積依頼
| |
MF0301831 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | ¥9,257 | 見積依頼
| |
MF0304027 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | ¥9,257 | 見積依頼
| |
MF0304225 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 5.748 " | 25 | 14BSP | - | 3.78 " | ¥8,181 | 見積依頼
| |
MF0305644 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 25 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥12,858 | 見積依頼
| |
MF0307633 | 22 gpm | 3.75 " | 304 | 8.75 " | 25 | 12UNF | 1 mm | 3.75 " | ¥9,773 | 見積依頼
| |
MF0308310 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 25 | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | ¥8,920 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。