MAIN FILTERINC。MF0834764交換スピンオンフィルター、ガラス、定格10ミクロン、ブナシール、高さ10.94インチ
アイテム: CG4LGQ
モデル:MF0834764相互参照:0315726 '
¥12,988 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300993 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | ¥12,988 | 見積依頼
| |
MF0301820 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 72.75 | ¥9,257 | 見積依頼
| |
MF0301825 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 96.48 | ¥13,822 | 見積依頼
| |
MF0304219 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 72.75 | ¥9,257 | 見積依頼
| |
MF0304224 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 PSI | 5.748 " | 14BSP | - | 3.78 " | 28.83 | ¥8,181 | 見積依頼
| |
MF0304229 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 54.99 | ¥17,262 | 見積依頼
| |
MF0304232 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 54.99 | ¥17,262 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。