MAIN FILTERINC。MF0795474交換スピンオンフィルター、セルロース、定格3ミクロン、ブナシール、高さ6.94インチ
アイテム: CG4FZK
モデル:MF0795474相互参照:HC7602 '
¥6,268 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 |
容量 | 21.42 |
崩壊圧力 | 72.5 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 536平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | ミクロン | スレッド | 番手 | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300991 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0307654 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0308417 | 22 gpm | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 3 | 12UNF | 1 mm | 3.75 " | ¥3,214 | 見積依頼
| |
MF0308496 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0308497 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥5,656 | 見積依頼
| |
MF0308515 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0310364 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。