MAIN FILTERINC。MF0308417交換スピンオンフィルター、セルロース、定格3ミクロン、ブナシール、高さ5.38インチ
アイテム:CF8BXK
モデル:MF0308417相互参照:HF6500 '
¥3,214 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.75 " |
破裂圧力 | 304 |
容量 | 15.00 |
崩壊圧力 | 72 |
クラッキング圧力 | 72 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 375平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 22 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.38 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12UNF |
番手 | 1 mm |
トップOD | 3.75 " |
モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | ミクロン | スレッド | 番手 | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300991 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
MF0307654 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
MF0308496 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
MF0308497 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥5,656 | 見積依頼
|
MF0308515 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
MF0310364 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
MF0316534 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | ¥6,268 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。