MAIN FILTERINC。MF0682732交換スピンオンフィルター、ガラス、定格10ミクロン、ブナシール、高さ8.945インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 |
容量 | 40.18 |
崩壊圧力 | 290 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 543平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.945 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フィルターサイズ | ボトムOD | 破裂圧力 | 注ぐ速さ | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | スピンオン油圧フィルター | - | 4.606 " | - | - | - | 11.657 | - | ¥17,293 | 見積依頼
| |
MF0457213 | スピンオン油圧フィルター | - | 3.75 " | 261 | 26 gpm | 良いです | 7.88 " | 25 | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0457219 | スピンオン油圧フィルター | 625平方インチ | 4.606 " | 783 PSI | 79 gpm | 良いです | 11.657 | 5 | ¥15,912 | 見積依頼
| |
MF0457220 | スピンオン油圧フィルター | 625平方インチ | 4.606 " | 783 | 79 gpm | 良いです | 11.657 " | 15 | ¥16,298 | 見積依頼
| |
MF0457222 | スピンオン油圧フィルター | 420平方インチ | 4.606 " | 783 PSI | 79 gpm | 良いです | 11.657 | 10 | ¥12,456 | 見積依頼
| |
MF0457224 | 油圧フィルター | - | 5.06 " | 261 | 40 gpm | 良いです | 6.94 " | 10 | ¥9,643 | 見積依頼
| |
MF0457229 | スピンオン油圧フィルター | - | 5.06 " | 261 PSI | 40 gpm | 良いです | 6.94 | 25 | ¥9,643 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。