MAIN FILTERINC。MF0620002油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、Vitonシール、29.88インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.71 " |
ボトムOD | 6.3 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 25 |
高さ | 29.88 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.71 " |
トップOD | 6.3 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007670 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 143平方インチ | 5.66 | - | ¥14,276 | 見積依頼
| |
MF0007701 | 1.752 " | 0.874 " | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 123平方インチ | 6.71 " | - | ¥12,691 | 見積依頼
| |
MF0007712 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216平方インチ | 7.99 " | - | ¥13,763 | 見積依頼
| |
MF0007718 | 3.032 " | 1.898 " | 3.032 " | - | - | - | 7.63 " | - | ¥18,356 | 見積依頼
| |
MF0007724 | 3.76 " | 2.697 " | 3.76 " | - | - | - | 13.11 | - | ¥33,520 | 見積依頼
| |
MF0007730 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | - | - | 14.29 | - | ¥53,970 | 見積依頼
| |
MF0007736 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | 435 PSI | 1280平方インチ | 19.01 | - | ¥56,050 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。