MAIN FILTERINC。MF0613850交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン定格、Vitonシール、4.06インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.72 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 143平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 4.06 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.36 " |
トップOD | 2.72 " |
プロダクト | モデル | ガスケット材料 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0033141 | 良いです | 1.81 " | 4.33 " | 7.28 " | 良いです | 1.81 " | 4.33 " | - | ¥12,150 | 見積依頼
| |
MF0034022 | - | 0.94 " | 2.3 " | 3.27 " | - | 0.94 " | 2.3 " | 145 | ¥12,471 | 見積依頼
| |
MF0034029 | バイトン | - | 2.72 " | 4.06 " | バイトン | 1.36 " | 2.72 " | 145 | ¥6,293 | 見積依頼
| |
MF0034032 | 良いです | - | 3.15 " | 6.22 " | 良いです | 1.14 " | 3.15 " | - | ¥13,164 | 見積依頼
| |
MF0034033 | - | 0.96 " | 2.3 " | 1.61 " | - | 0.96 " | 2.3 " | - | ¥4,049 | 見積依頼
| |
MF0034052 | - | 1.77 " | 2.83 " | 5.91 " | - | 0.33 " | 2.83 " | - | ¥8,252 | 見積依頼
| |
MF0037990 | 良いです | 1.1 " | 2.17 " | 8.03 " | 良いです | 1.1 " | 2.17 " | 145 | ¥18,202 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。