MAIN FILTERINC。MF0613753交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、シール、高さ6.496インチ
アイテム: CG3TMH
モデル:MF0613753
¥5,223 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.409 " |
ボトムOD | 2.874 " |
クラッキング圧力 | 72 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 74 |
フィルターサイズ | 160平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 6.496 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 74 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.409 " |
トップOD | 2.874 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066296 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ¥5,223 | 見積依頼
|
MF0066299 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 " | 4.76 " | 5.492 " | ¥8,598 | 見積依頼
|
MF0066599 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ¥5,223 | 見積依頼
|
MF0094163 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ¥5,223 | 見積依頼
|
MF0095533 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 " | 4.76 " | 5.492 " | ¥8,598 | 見積依頼
|
MF0096377 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ¥5,223 | 見積依頼
|
MF0198159 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 " | 4.76 " | 5.492 " | ¥8,598 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。