MAIN FILTERINC。MF0613703交換油圧フィルター、セルロース、定格25ミクロン、ブナシール、高さ11.02インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.56 " |
ボトムOD | 3.94 " |
容量 | 35.33 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 785平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 11.02 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.24 " |
トップOD | 3.94 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | シールタイプ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003997 | 外で | 1.075 " | 2.87 " | バイトン | 4.86 " | 25 | バイトン | 1.075 " | ¥5,214 | 見積依頼
| |
MF0004592 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | 25 | バイトン | 2.01 " | ¥4,429 | 見積依頼
| |
MF0005970 | - | 1.075 " | 2.87 " | バイトン | 4.86 | 25 | バイトン | 1.075 " | ¥5,214 | 見積依頼
| |
MF0009873 | 外で | 1.61 " | 3.25 " | - | 5.2 " | 25 | - | 1.61 " | ¥6,976 | 見積依頼
| |
MF0015873 | - | 0.22 " | 1.5 " | - | 2.52 " | 25 | - | 0.53 " | ¥3,616 | 見積依頼
| |
MF0029309 | 外で | - | 4.45 " | バイトン | 13.27 " | 200 | バイトン | 2.4 " | ¥28,016 | 見積依頼
| |
MF0034075 | - | 0.433 " | 3.937 " | - | 10.91 | 200 | - | 0.748 " | ¥20,619 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。