MAIN FILTERINC。MF0612284交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、シール、高さ1.96インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.024 " |
ボトムOD | 1.732 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
フィルターサイズ | 28平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 1.96 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 0.787 " |
トップOD | 1.732 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0034317 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 " | 5.591 " | ¥50,422 | 見積依頼
|
MF0034555 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ¥6,815 | 見積依頼
|
MF0120623 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 | 5.591 " | ¥50,422 | 見積依頼
|
MF0182819 | 3.701 " | 5.591 " | 13.11 " | 5.591 " | ¥50,422 | 見積依頼
|
MF0355998 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ¥6,815 | 見積依頼
|
MF0356000 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ¥6,815 | 見積依頼
|
MF0356565 | 1.024 " | 1.732 " | 1.96 " | 1.732 " | ¥6,815 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。