WATTS BF-03-M2 Seies フルラグスタイルバタフライバルブ
形式 | モデル | ウェット動作トルク | 制御タイプ | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF-03-131-15-M2 2 | 134インチポンド | レバーハンドル | 214インチポンド | 2" | 200 PSI | 33°F | 2" | EPDM | ¥55,188 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 2 | 134インチポンド | ギアオペレーター | 214インチポンド | 2" | 200 PSI | 33°F | 2" | EPDM | ¥112,172 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 2 | 134インチポンド | レバーハンドル | 214インチポンド | 2" | 200 PSI | 33°F | 2" | ブナN | ¥55,188 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 2 1/2 | 190インチポンド | ギアオペレーター | 289インチポンド | 2 1 / 2 " | 200 PSI | 33°F | 2-1 / 2」 | EPDM | ¥121,029 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-15-M2 2 1/2 | 190インチポンド | レバーハンドル | 289インチポンド | 2 1 / 2 " | 200 PSI | 33°F | 2-1 / 2」 | EPDM | ¥62,502 | |
A | BF-03-131-15-M2 3 | 250インチポンド | レバーハンドル | 387インチポンド | 3" | 200 PSI | 33°F | 3" | EPDM | ¥68,408 | |
A | BF-03-131-25-M2 3 | 250インチポンド | レバーハンドル | 387インチポンド | 3" | 200 PSI | 33°F | 3" | ブナN | ¥68,408 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 3 | 250インチポンド | ギアオペレーター | 387インチポンド | 3" | 200 PSI | 33°F | 3" | EPDM | ¥128,730 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 4 | 390インチポンド | ギアオペレーター | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | 33°F | 4" | EPDM | ¥148,491 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 4 | 390インチポンド | レバーハンドル | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | 33°F | 4" | ブナN | ¥83,680 | |
A | BF-03-131-15-M2 5 | 600インチポンド | レバーハンドル | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | 33°F | 5" | EPDM | ¥116,154 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 5 | 600インチポンド | ギアオペレーター | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | 33°F | 5" | EPDM | ¥190,461 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 5 | 600インチポンド | レバーハンドル | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | 33°F | 5" | ブナN | ¥116,154 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 6 | 907インチポンド | レバーハンドル | 1542インチポンド | 6" | 200 PSI | 33°F | 6" | ブナN | ¥139,379 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-15-M2 6 | 907インチポンド | レバーハンドル | 1542インチポンド | 6" | 200 PSI | 33°F | 6" | EPDM | ¥139,379 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-2G-M2 | 907インチポンド | ギアオペレーター | 1542インチポンド | 6" | 200 PSI | 14°F | 6" | ブナN | ¥236,153 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 6 | 907インチポンド | ギアオペレーター | 1542インチポンド | 6" | 200 PSI | 33°F | 6" | EPDM | ¥220,626 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 8 | 1697インチポンド | ギアオペレーター | 2919インチポンド | 8" | 200 PSI | 33°F | 8" | EPDM | ¥267,729 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-15-M2 8 | 1697インチポンド | レバーハンドル | 2919インチポンド | 8" | 200 PSI | 33°F | 8" | EPDM | ¥174,032 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 8 | 1697インチポンド | レバーハンドル | 2919インチポンド | 8" | 200 PSI | 33°F | 8" | ブナN | ¥174,032 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-15-M2 10 | 2500インチポンド | レバーハンドル | 4857インチポンド | 10 " | 200 PSI | 33°F | 10 " | EPDM | ¥261,565 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 10 | 2500インチポンド | ギアオペレーター | 4857インチポンド | 10 " | 200 PSI | 33°F | 10 " | EPDM | ¥393,505 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 10 | 2500インチポンド | レバーハンドル | 4857インチポンド | 10 " | 200 PSI | 33°F | 10 " | ブナN | ¥261,565 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-25-M2 12 | 3300インチポンド | レバーハンドル | 7071インチポンド | 12 " | 200 PSI | 33°F | 12 " | ブナN | ¥383,234 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-15-M2 12 | 3300インチポンド | レバーハンドル | 7071インチポンド | 12 " | 200 PSI | 33°F | 12 " | EPDM | ¥383,234 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 12 | 3300インチポンド | ギアオペレーター | 7071インチポンド | 12 " | 200 PSI | 33°F | 12 " | EPDM | ¥579,088 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 16 | 5500インチポンド | ギアオペレーター | 10027インチポンド | 16 " | 150のプサイ | 5°F | 16 " | EPDM | ¥1,408,708 | 見積依頼
|
A | BF-03-131-1G-M2 | 8200インチポンド | ギアオペレーター | 13437インチポンド | 18 " | 150のプサイ | 5°F | 18 " | EPDM | ¥1,647,167 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 花綱システムケーブル
- 可聴デバイスのカバーとガード
- A / C取り付けパッド
- タイヤ空気圧監視システム
- コイルとカーペットのリフティングラム
- 棚と収納ラック
- オフィス家具
- キーストック
- コンジットの取り付け
- 農業試験
- APPROVED VENDOR 傾斜トラックのふた
- CALDWELL スラブトン
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオシンエクストラパワーリフト
- VULCAN HART バーナーパネル
- WATTS LF709シリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ベント/ブリーチボールバルブ、スレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング22-1/2Deg。 エルボ、ガスケットxガスケット
- DAYTON ブロワーハウジングアセンブリ
- VESTIL ERG シリーズ オプティベンチ
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、10ピッチ