WATTS BF-03-131-1G-M2 3 ラグ バタフライ バルブ、387 インチポンドトルク、3 インチインレット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
制御タイプ | ギアオペレーター |
Cv | 302 gpm |
ディスク素材 | 316ステンレススチール |
ドライ動作トルク | 387インチポンド |
入口接続 | 7月 |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | 7月 |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | BF-03 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 7月 |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | 7月 |
シート素材 | EPDM |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
バルブデザイン | 7月 |
ウェット動作トルク | 250インチポンド |
モデル | ウェット動作トルク | 制御タイプ | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-131-25-M2 12 | 3300インチポンド | レバーハンドル | 7071インチポンド | 12 " | 200 PSI | 33度F | 12 " | ブナN | ¥383,234 | 見積依頼
|
BF-03-131-25-M2 4 | 390インチポンド | レバーハンドル | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | 33度F | 4" | ブナN | ¥83,680 | |
BF-03-131-1G-M2 4 | 390インチポンド | ギアオペレーター | 644インチポンド | 4" | 200 PSI | 33度F | 4" | EPDM | ¥148,491 | 見積依頼
|
BF-03-131-15-M2 5 | 600インチポンド | レバーハンドル | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | 33度F | 5" | EPDM | ¥116,154 | 見積依頼
|
BF-03-131-25-M2 5 | 600インチポンド | レバーハンドル | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | 33度F | 5" | ブナN | ¥116,154 | 見積依頼
|
BF-03-131-1G-M2 5 | 600インチポンド | ギアオペレーター | 959インチポンド | 5" | 200 PSI | 33度F | 5" | EPDM | ¥190,461 | 見積依頼
|
BF-03-131-25-M2 6 | 907インチポンド | レバーハンドル | 1542インチポンド | 6" | 200 PSI | 33度F | 6" | ブナN | ¥139,379 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。