MAIN FILTERINC。MF0608482交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格149ミクロン、シール、高さ7.874インチ
アイテム:CG3PVH
モデル:MF0608482
¥7,965 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.386 " |
崩壊圧力 | 15 |
クラッキング圧力 | 15 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 177平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 30 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 7.874 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 149 |
最小動作温度 | -13 度 F |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 3.386 " |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
MF0599400 | ¥7,965 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。