MAIN FILTERINC。MF0605989交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン定格、シール、4.84インチの高さ
アイテム:CG3MZG
モデル:MF0605989
¥4,178 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.362 " |
容量 | 9.91 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 134平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 4.84 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.063 " |
トップOD | 2.362 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0318326 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ¥4,580 | 見積依頼
| |
MF0318331 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ¥6,011 | 見積依頼
| |
MF0318332 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 28.40 | - | ¥7,554 | 見積依頼
| |
MF0318334 | - | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | ¥11,526 | 見積依頼
| |
MF0318335 | 外で | - | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | 75.62 | 435 | ¥14,969 | 見積依頼
| |
MF0321855 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ¥4,580 | 見積依頼
| |
MF0321856 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ¥6,011 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。