MAIN FILTERINC。MF0605272油圧フィルター、セルロース、定格20ミクロン、ブナシール、高さ2.24インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.69 " |
ボトムOD | 2.76 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 2.24 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.69 " |
トップOD | 2.76 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419平方インチ | ¥9,931 | 見積依頼
| |
MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192平方インチ | ¥6,033 | 見積依頼
| |
MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ¥15,334 | 見積依頼
| |
MF0598540 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419平方インチ | ¥9,931 | 見積依頼
| |
MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192平方インチ | ¥6,033 | 見積依頼
| |
MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ¥15,334 | 見積依頼
| |
MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419平方インチ | ¥9,931 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。