MAIN FILTERINC。MF0605025交換スピンオンフィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、ブナシール、10.63インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5" |
破裂圧力 | 261 PSI |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
フィルターサイズ | 528平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.63 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5" |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | 破裂圧力 | フィルターサイズ | 注ぐ速さ | 高さ | スレッド | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301812 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161平方インチ | 22 gpm | 5.748 " | 14BSP | - | ¥7,714 | 見積依頼
| |
MF0301816 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 257平方インチ | 22 gpm | 8.307 " | 14BSP | - | ¥10,608 | 見積依頼
| |
MF0301821 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350平方インチ | 79 gpm | 7.02 | 11BSP | 1.25 mm | ¥14,304 | 見積依頼
| |
MF0301827 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464平方インチ | 79 gpm | 8.949 | 11BSP | 1.25 mm | ¥17,760 | 見積依頼
| |
MF0304222 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350平方インチ | 79 gpm | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | ¥14,304 | 見積依頼
| |
MF0334713 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 350平方インチ | 79 gpm | 7.02 | 11BSP | 1.25 mm | ¥14,304 | 見積依頼
| |
MF0334717 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | 464平方インチ | 79 gpm | 8.949 | 11BSP | 1.25 mm | ¥17,760 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。