MAIN FILTERINC。MF0605007スピンオンフィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン定格、ブナシール、6.969インチの高さ
アイテム: CG3MFV
モデル:MF0605007
¥16,072 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5" |
破裂圧力 | 261 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 298平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.969 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5" |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | 破裂圧力 | フィルターサイズ | 注ぐ速さ | 高さ | スレッド | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301813 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 161平方インチ | 22 gpm | 5.748 " | 14BSP | - | ¥6,524 | 見積依頼
| |
MF0301822 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350平方インチ | 79 gpm | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | ¥11,507 | 見積依頼
| |
MF0301833 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 464平方インチ | 79 gpm | 8.949 " | 11BSP | 1.25 mm | ¥14,144 | 見積依頼
| |
MF0304218 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350平方インチ | 79 gpm | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | ¥11,507 | 見積依頼
| |
MF0304223 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161平方インチ | 22 gpm | 5.748 " | 14BSP | - | ¥6,524 | 見積依頼
| |
MF0308429 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | - | 22 gpm | 5.748 " | 12UNF | 1 mm | ¥6,107 | 見積依頼
| |
MF0308430 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 257平方インチ | 22 gpm | 8.307 | 12UNF | 1 mm | ¥10,286 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。