MAIN FILTERINC。MF0604998スピンオンフィルター、セルロース/水分除去、25ミクロン定格、ブナシール、高さ6.94インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 |
容量 | 21.42 |
崩壊圧力 | 72.5 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース/水分除去 |
フィルターサイズ | 536平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 破裂圧力 | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0596231 | 5.38 " | 3.75 " | 304 | 12UNF | 1 mm | 3.75 " | 11.78 | 72 | ¥6,413 | 見積依頼
| |
MF0596263 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14BSP | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0596264 | 7.13 " | 3.75 " | 304 PSI | 12UNF | 1 mm | 3.75 " | 18.87 | - | ¥5,464 | 見積依頼
| |
MF0596326 | 5.776 " | 3.78 " | 261 | 16UNF | 1.5 " | 3.78 " | 11.01 | 72.5 | ¥8,583 | 見積依頼
| |
MF0596354 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | ¥7,860 | 見積依頼
| |
MF0596369 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | ¥8,116 | 見積依頼
| |
MF0604867 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12UNF | 1 mm | 3.75 " | 11.78 | - | ¥6,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。