MAIN FILTERINC。MF0604360交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン定格、Vitonシール、6.18インチの高さ
アイテム:CG3LRQ
モデル:MF0604360相互参照:557866 '
¥7,526 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 114平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 6.18 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 50 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060028 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 114平方インチ | 6.18 | 0.87 " | ¥7,526 | 見積依頼
| |
MF0060113 | 2.362 " | - | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | ¥11,445 | 見積依頼
| |
MF0060167 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 7.4 " | 1.347 " | ¥13,300 | 見積依頼
| |
MF0060303 | 3.032 " | - | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310平方インチ | 7.04 " | 1.898 " | ¥20,523 | 見積依頼
| |
MF0060388 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | ¥7,943 | 見積依頼
| |
MF0063897 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165平方インチ | 6.71 " | - | ¥10,846 | 見積依頼
| |
MF0063961 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | 435 PSI | 2533平方インチ | 19.01 | - | ¥60,841 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。