MAIN FILTERINC。MF0603792油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、フェルトシール、高さ2.81インチ
アイテム:CG3LDC
モデル:MF0603792相互参照:W02AP307 '
¥4,420 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.31 " |
容量 | 8.28 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 184平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | フェルト |
高さ | 2.81 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | フェルト |
トップID | 2.36 " |
トップOD | 3.31 " |
モデル | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0433409 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0433410 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0439667 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0439708 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0603919 | 3.86 " | 48.24 | 1072平方インチ | 6.69 " | 0.85 " | 3.86 " | ¥4,200 | 見積依頼
|
MF0790843 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0830750 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。