MAIN FILTERINC。MF0603783油圧フィルター、セルロース、25ミクロン、ブナシール、14.291インチの高さ
アイテム: CG3LCX
モデル:MF0603783相互参照:W02AP266 '
¥13,566 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.15 " |
ボトムOD | 5.87 " |
容量 | 9.00 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 200平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 14.291 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップOD | 5.37 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥6,014 | 見積依頼
| |
MF0065830 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥7,949 | 見積依頼
| |
MF0065860 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥7,742 | 見積依頼
| |
MF0065862 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥9,486 | 見積依頼
| |
MF0301835 | 外で | 1.26 " | 3.13 " | 外で | 10.74 " | - | 3.13 " | 49.10 | ¥19,240 | 見積依頼
| |
MF0305606 | 外で | 2.343 " | 4.646 " | 外で | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | - | ¥5,229 | 見積依頼
| |
MF0305629 | インサイドアウト | 1.56 " | 3.94 " | インサイドアウト | 18.7 " | 1.24 " | 3.94 " | 59.99 | ¥10,200 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。