MAIN FILTERINC。MF0591445交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、Vitonシール、高さ3.78インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.63 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 36平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.78 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
番手 | M16 |
トップOD | 1.63 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034571 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ¥141,634 | 見積依頼
| |
MF0168735 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36平方インチ | 3.78 " | - | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0355917 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ¥141,634 | 見積依頼
| |
MF0355919 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | ¥141,634 | 見積依頼
| |
MF0357488 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148平方インチ | 5.11 " | 1.378 " | ¥9,340 | 見積依頼
| |
MF0357494 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | - | - | 4.88 " | 2.03 " | ¥16,709 | 見積依頼
| |
MF0357522 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977平方インチ | 19.69 " | 3.35 " | ¥46,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。