MAIN FILTERINC。MF0357494交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン定格、Vitonシール、4.88インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.03 " |
ボトムOD | 3.9 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 4.88 " |
ミクロン | 10 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.03 " |
トップOD | 3.9 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034571 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ¥141,634 | 見積依頼
| |
MF0168735 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36平方インチ | 3.78 " | - | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0355917 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ¥141,634 | 見積依頼
| |
MF0355919 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | ¥141,634 | 見積依頼
| |
MF0357488 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148平方インチ | 5.11 " | 1.378 " | ¥9,340 | 見積依頼
| |
MF0357522 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977平方インチ | 19.69 " | 3.35 " | ¥46,413 | 見積依頼
| |
MF0358438 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 36平方インチ | 3.78 " | - | ¥9,810 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。