MAIN FILTERINC。MF0590011交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン定格、シール、14.68インチの高さ
アイテム:CG2ZPD
モデル:MF0590011相互参照:183145H10XLE000M '
¥14,548 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
容量 | 100.05 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 1022平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 14.68 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 容量 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006373 | 3.7 " | 1.85 " | 8.04 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82平方インチ | ¥8,085 | 見積依頼
| |
MF0006374 | 3.7 " | 1.85 " | 8.29 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 85平方インチ | ¥4,454 | 見積依頼
| |
MF0006409 | 14.68 " | 3.287 " | 100.05 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 1022平方インチ | ¥14,548 | 見積依頼
| |
MF0006412 | 10.03 " | 3.287 " | 68.13 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 696平方インチ | ¥10,725 | 見積依頼
| |
MF0006414 | 9.68 " | 1.85 " | 21.49 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 219平方インチ | ¥14,465 | 見積依頼
| |
MF0006421 | 9.68 " | 1.85 " | 22.12 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 226平方インチ | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0006424 | 6.77 " | 1.85 " | 15.39 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157平方インチ | ¥4,741 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。