MAIN FILTERINC。MF0585508交換油圧フィルター、ガラス、定格25ミクロン、ブナシール、高さ10.23インチ
アイテム:CG2VFP
モデル:MF0585508
¥10,302 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.221 " |
ボトムOD | 4.173 " |
容量 | 55.08 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 613平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.23 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006462 | 外で | 2.343 " | 4.646 " | 外で | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 76.19 | ¥15,055 | 見積依頼
| |
MF0006985 | インサイドアウト | 0.331 " | 2.835 " | - | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 27.96 | ¥6,966 | 見積依頼
| |
MF0007034 | インサイドアウト | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | ¥27,799 | 見積依頼
| |
MF0007036 | インサイドアウト | 0.559 " | 7.953 " | - | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | ¥55,750 | 見積依頼
| |
MF0007048 | インサイドアウト | 0.331 " | 2.835 " | インサイドアウト | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | 7.38 | ¥4,290 | 見積依頼
| |
MF0008341 | インサイドアウト | 0.559 " | 7.953 " | インサイドアウト | 42.91 " | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | ¥55,750 | 見積依頼
| |
MF0024135 | インサイドアウト | 0.409 " | 4.173 " | インサイドアウト | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | 55.08 | ¥11,946 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。