MAIN FILTERINC。MF0575542交換スピンオンフィルター、ガラス、定格15ミクロン、ブナシール、高さ8.945インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 |
容量 | 40.18 |
崩壊圧力 | 290 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 543平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.945 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 15 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | 破裂圧力 | ろ材 | フィルター評価 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575534 | 1015 PSI | セルロース | 5 | 8.945 | 5 | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0575535 | 1015 | セルロース | - | 8.945 " | 10 | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0575537 | 1015 PSI | セルロース | 20 | 8.945 | 20 | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0575538 | 1015 | ガラス | - | 8.945 " | 3 | ¥13,782 | 見積依頼
| |
MF0575539 | 1015 PSI | ガラス | 5 | 8.945 | 5 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0575540 | 1015 | ガラス | - | 8.945 " | 10 | ¥11,445 | 見積依頼
| |
MF0575541 | 1015 PSI | ガラス | 15 | 8.945 | 15 | ¥10,929 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。