MAIN FILTERINC。MF0575513スピンオンフィルター、セルロース/水分除去、25ミクロン、ブナシール、高さ8.307インチ
アイテム: CG2NTR
モデル:MF0575513相互参照:A111CW25 '
¥5,786 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.78 " |
破裂圧力 | 304.6 PSI |
容量 | 18.87 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース/水分除去 |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 472平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 22 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.307 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 14BSP |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | ミクロン | 破裂圧力 | 容量 | クラッキング圧力 | ろ材 | フィルター評価 | フィルターサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058012 | 10 | 304.6 PSI | 24.03 | 72.5 PSI | セルロース | 10 | 601平方インチ | 8.307 | ¥4,982 | 見積依頼
| |
MF0058014 | 20 | 304.6 PSI | 24.03 | 72.5 PSI | セルロース | 20 | 601平方インチ | 8.307 | ¥4,982 | 見積依頼
| |
MF0058018 | 5 | 304.6 | 44.22 | 145 PSI | ガラス | - | 472平方インチ | 8.307 " | ¥12,215 | 見積依頼
| |
MF0058020 | 10 | 304.6 | 46.21 | 145 PSI | ガラス | - | 472平方インチ | 8.307 " | ¥8,357 | 見積依頼
| |
MF0058022 | 25 | 304.6 | 46.21 | 145 PSI | ガラス | - | 472平方インチ | 8.307 " | ¥8,357 | 見積依頼
| |
MF0058024 | 125 | 304.6 PSI | - | 145 PSI | 金網 | 125 | 257平方インチ | 8.307 | ¥8,840 | 見積依頼
| |
MF0058026 | 60 | 304.6 PSI | - | 145 PSI | 金網 | 60 | 257平方インチ | 8.307 | ¥10,608 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。