MAIN FILTERINC。MF0507078交換油圧フィルター、ガラス、定格1ミクロン、Vitonシール、高さ25.67インチ
アイテム: CG2LAC
モデル:MF0507078相互参照:SBF640026Z1B '
¥17,454 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.39 " |
ろ材 | ガラス |
高さ | 25.67 " |
ミクロン | 1 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.95 " |
トップOD | 3.39 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056259 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 | 1.95 " | 3.39 " | ¥17,454 | 見積依頼
| |
MF0056260 | - | 3.39 " | - | - | 25.67 " | 1.95 " | 3.39 " | ¥17,454 | 見積依頼
| |
MF0056384 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 | 4.154 " | 5.984 " | ¥26,618 | 見積依頼
| |
MF0056385 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 16.81 " | 4.154 " | 5.984 " | ¥26,618 | 見積依頼
| |
MF0056409 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560平方インチ | 38.58 | 4.154 " | 5.984 " | ¥53,120 | 見積依頼
| |
MF0056410 | 4.154 " | 5.984 " | 485.44 | 6560平方インチ | 38.58 " | 4.154 " | 5.984 " | ¥53,120 | 見積依頼
| |
MF0056425 | 4.154 " | 5.984 " | - | - | 8.14 " | 4.154 " | 5.984 " | ¥21,018 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。