MAIN FILTERINC。MF0506393交換油圧フィルター、セルロース、25ミクロン、Vitonシール、9.84インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.992 " |
ボトムOD | 5.118 " |
容量 | 46.44 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 1161平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.84 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.992 " |
トップOD | 5.118 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004718 | 外で | - | 3.898 " | - | 10.19 | 1.595 " | 3.898 " | 28.57 | ¥6,045 | 見積依頼
| |
MF0024285 | 外で | - | 1.791 " | - | 4.09 " | 0.807 " | 1.791 " | 3.84 | ¥3,613 | 見積依頼
| |
MF0025911 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ¥27,122 | 見積依頼
| |
MF0025968 | 外で | - | 2.315 " | 外で | 5.27 " | 1.114 " | 2.315 " | 9.70 | ¥5,440 | 見積依頼
| |
MF0026176 | - | 3.11 " | 4.252 " | - | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | - | ¥11,788 | 見積依頼
| |
MF0026226 | インサイドアウト | 1.693 " | 2.756 " | インサイドアウト | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 15.13 | ¥10,669 | 見積依頼
| |
MF0028595 | 外で | - | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.161 " | 2.756 " | 10.17 | ¥4,073 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。