MAIN FILTERINC。MF0489971交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、Vitonシール、高さ5.11インチ
アイテム:CG2EXU
モデル:MF0489971相互参照:SH63311 '
¥4,738 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.756 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
フィルターサイズ | 148平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 5.11 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.161 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006895 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | 289平方インチ | 8.27 " | 2.03 " | ¥12,023 | 見積依頼
| |
MF0008179 | 2.76 " | 1.38 " | 2.76 " | - | 145 PSI | 75平方インチ | 3.35 " | 1.38 " | ¥6,039 | 見積依頼
| |
MF0008253 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1230平方インチ | 15.2 " | 3.701 " | ¥48,570 | 見積依頼
| |
MF0008258 | 2.05 " | 0.96 " | 2.05 " | - | 145 PSI | - | 2.72 mm | 1.08 " | ¥5,934 | 見積依頼
| |
MF0008381 | 2.047 " | - | 2.047 " | 145 | 145 PSI | 36平方インチ | 2.83 " | 0.965 " | ¥3,699 | 見積依頼
| |
MF0008383 | 2.756 " | - | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 90平方インチ | 3.34 " | 1.161 " | ¥4,274 | 見積依頼
| |
MF0008463 | 2.756 " | - | 2.756 " | - | 145 PSI | 148平方インチ | 5.11 " | 1.161 " | ¥4,738 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。