MAIN FILTERINC。MF0466602油圧フィルター、セルロース、定格5ミクロン、ブナシール、高さ17.99インチ
アイテム:CG2EKZ
モデル:MF0466602相互参照:6437984 '
¥7,761 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.618 " |
ボトムOD | 6.083 " |
崩壊圧力 | 58 |
クラッキング圧力 | 58 PSI |
ろ材 | セルロース |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 17.99 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.618 " |
トップOD | 6.083 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003934 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ¥7,761 | 見積依頼
| |
MF0003989 | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0003990 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0004104 | 17.99 " | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0004134 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | 102.40 | - | 58 PSI | ¥5,492 | 見積依頼
| |
MF0004248 | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0004318 | 17.99 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | ¥7,544 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。