MAIN FILTERINC。MF0434712交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン、シール、高さ8.78インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.62 " |
ボトムOD | 4.02 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 150 |
フィルターサイズ | 746平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 8.78 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 150 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.62 " |
トップOD | 4.02 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066306 | 2.62 " | 4.02 " | 495平方インチ | 8.98 | - | 4.02 " | ¥16,060 | 見積依頼
|
MF0434232 | 2.62 " | 4.02 " | 495平方インチ | 8.98 | - | 4.02 " | ¥16,060 | 見積依頼
|
MF0434233 | 2.62 " | 4.02 " | 495平方インチ | 8.98 | - | 4.02 " | ¥16,060 | 見積依頼
|
MF0434234 | 2.62 " | 4.02 " | 495平方インチ | 8.98 | - | 4.02 " | ¥16,060 | 見積依頼
|
MF0434671 | 3.5 " | 4.33 " | 541平方インチ | 10.67 " | 3.5 " | 4.33 " | ¥27,796 | 見積依頼
|
MF0434672 | 3.5 " | 4.33 " | 541平方インチ | 10.67 | 3.5 " | 4.33 " | ¥27,796 | 見積依頼
|
MF0434673 | 3.5 " | 4.33 " | 541平方インチ | 10.67 | 3.5 " | 4.33 " | ¥27,796 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。