MAIN FILTERINC。MF0432450交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格125ミクロン、シール、高さ12.91インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.677 " |
ボトムOD | 3.866 " |
崩壊圧力 | 73 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 485平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 12.91 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 2.677 " |
トップOD | 3.866 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムID | ボトムOD | 高さ | スレッド | 番手 | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062075 | 5.5 gpm | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | - | 1.811 " | ¥4,052 | 見積依頼
| |
MF0062087 | 13 gpm | - | 2.52 " | 5.472 | - | 1 mm | - | 2.52 " | ¥5,112 | 見積依頼
| |
MF0062120 | 40 gpm | - | 3.386 " | 10.236 " | - | 2" | - | 3.386 " | ¥7,257 | 見積依頼
| |
MF0065642 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | - | - | 1.004 " | 2.047 " | ¥3,687 | 見積依頼
| |
MF0065686 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | - | 2.047 " | 3.898 " | ¥7,232 | 見積依頼
| |
MF0065697 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 | - | - | 2.953 " | 5.354 " | ¥9,538 | 見積依頼
| |
MF0065708 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | - | 2.953 " | 5.354 " | ¥12,107 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。