MAIN FILTERINC。MF0432251交換油圧フィルター、ポリエステル、40ミクロン、Vitonシール、高さ9.29インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.732 " |
ボトムOD | 3.661 " |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 40 |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.29 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
モデル | ボトムOD | クラッキング圧力 | Flow | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0505957 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
MF0505958 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
MF0508564 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
MF0508565 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
MF0604080 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
MF0613882 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
MF0851946 | 3.228 " | 101 PSI | 外で | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | ¥14,295 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。