MAIN FILTERINC。MF0427422交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン、ブナシール、5.9インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.331 " |
ボトムOD | 2.835 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 120 |
フィルターサイズ | 123平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.9 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 120 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.772 " |
トップOD | 2.835 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301839 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0301938 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | ¥16,932 | 見積依頼
| |
MF0427325 | 0.331 " | 2.835 " | 43平方インチ | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥4,892 | 見積依頼
| |
MF0427369 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0427370 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0427371 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0427421 | 0.331 " | 2.835 " | 123平方インチ | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥6,243 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。