MAIN FILTERINC。MF0426999油圧フィルター、セルロース、定格3ミクロン、Vitonシール、高さ9.52インチ
アイテム: CF9VVA
モデル:MF0426999相互参照:XH03495 '
¥10,026 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.496 " |
ボトムOD | 2.52 " |
容量 | 11.85 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 296平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.52 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.496 " |
トップOD | 2.52 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058377 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | - | ¥3,134 | 見積依頼
| |
MF0058421 | 外で | - | 1.772 " | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | 305 | ¥4,194 | 見積依頼
| |
MF0059452 | - | 1.654 " | 3.898 " | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | - | - | ¥6,076 | 見積依頼
| |
MF0059498 | - | 1.654 " | 3.898 " | 18.5 | 1.654 " | 3.898 " | 68.75 | - | ¥5,637 | 見積依頼
| |
MF0059687 | - | - | 3.602 " | 7.89 " | 2.488 " | 3.602 " | - | - | ¥8,874 | 見積依頼
| |
MF0060030 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | ¥4,790 | 見積依頼
| |
MF0060169 | 外で | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 | ¥5,232 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。