MAIN FILTERINC。MF0424784交換油圧フィルター、セルロース、25ミクロン、Vitonシール、8.03インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 5.118 " |
容量 | 36.51 |
クラッキング圧力 | 44 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 913平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.03 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.028 " |
トップOD | 5.118 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | ミクロン | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058347 | 外で | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | ¥2,840 | 見積依頼
| |
MF0058381 | 外で | - | 1.772 " | 外で | 4.44 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | ¥2,766 | 見積依頼
| |
MF0058503 | 外で | - | 2.087 " | - | 8.22 | 25 | 0.965 " | 2.087 " | ¥4,178 | 見積依頼
| |
MF0058693 | 外で | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 25 | 1.701 " | 3.071 " | ¥4,710 | 見積依頼
| |
MF0058741 | 外で | - | 3.071 " | - | 8.22 | 25 | 1.701 " | 3.071 " | ¥6,296 | 見積依頼
| |
MF0058965 | 外で | - | 3.071 " | - | 14.76 | 25 | 1.595 " | 3.071 " | ¥6,626 | 見積依頼
| |
MF0059209 | 外で | - | 1.654 " | 外で | 3.54 " | 25 | 0.898 " | 1.654 " | ¥3,857 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。