MAIN FILTERINC。MF0422078交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格40ミクロン、シール、高さ3.7インチ
アイテム: CF9NLV
モデル:MF0422078相互参照:HP150L440W '
¥5,384 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
崩壊圧力 | 232 |
クラッキング圧力 | 232 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 85平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 3.7 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.85 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムOD | 崩壊圧力 | トップOD | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | Flow | 流れ方向 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008088 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 PSI | 157平方インチ | 外で | - | ¥6,011 | 見積依頼
| |
MF0008109 | 1.004 " | 1.85 " | - | 1.85 " | 232 PSI | 85平方インチ | 外で | - | ¥5,384 | 見積依頼
| |
MF0008252 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 975平方インチ | 外で | 外で | ¥21,939 | 見積依頼
| |
MF0008280 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 3.287 " | 435 PSI | 664平方インチ | 外で | 外で | ¥16,248 | 見積依頼
| |
MF0008378 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 2.362 " | 145 PSI | 159平方インチ | インサイドアウト | インサイドアウト | ¥5,866 | 見積依頼
| |
MF0179246 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975平方インチ | 外で | - | ¥21,939 | 見積依頼
| |
MF0183084 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3.287 " | 435 PSI | 975平方インチ | 外で | - | ¥21,939 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。