MAIN FILTERINC。MF0398238交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、シール、高さ10.03インチ
アイテム: CF8XMG
モデル:MF0398238相互参照:SL090D10B '
¥8,197 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
容量 | 30.79 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 770平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 10.03 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 容量 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004948 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 770平方インチ | ¥8,197 | 見積依頼
| |
MF0005104 | 6.77 " | 1.85 " | 6.66 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 166平方インチ | ¥4,243 | 見積依頼
| |
MF0006375 | 3.7 " | 1.85 " | 3.58 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 90平方インチ | ¥4,132 | 見積依頼
| |
MF0006564 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ¥6,404 | 見積依頼
| |
MF0006791 | 33.46 | 5.512 " | 235.24 | 2.559 " | 5.512 " | - | 87 PSI | 5881平方インチ | ¥26,912 | 見積依頼
| |
MF0006920 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | ¥6,404 | 見積依頼
| |
MF0009877 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 770平方インチ | ¥8,197 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。