MAIN FILTERINC。MF0334785交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン定格、Vitonシール、4.88インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.03 " |
ボトムOD | 3.9 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 4.88 " |
ミクロン | 10 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.03 " |
トップOD | 3.9 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058403 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ¥8,493 | 見積依頼
| |
MF0058405 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ¥18,934 | 見積依頼
| |
MF0058447 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155平方インチ | 8.22 " | 1.004 " | ¥14,354 | 見積依頼
| |
MF0058525 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | - | - | 8.22 | 0.965 " | ¥15,429 | 見積依頼
| |
MF0058775 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ¥32,405 | 見積依頼
| |
MF0058827 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 591平方インチ | 12.99 " | 1.693 " | ¥47,980 | 見積依頼
| |
MF0058941 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415平方インチ | 9.29 | 1.646 " | ¥32,692 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。