MAIN FILTERINC。MF0318942交換油圧フィルター、ポリエステル、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ6.37インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.563 " |
容量 | 48.29 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
フィルターサイズ | 493平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 6.37 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.898 " |
トップOD | 3.563 " |
モデル | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0617429 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
MF0617431 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
MF0617432 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
MF0617433 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
MF0617434 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
MF0617435 | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
MF0617436 | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。