MAIN FILTERINC。MF0316462交換スピンオンフィルター、ガラス、40ミクロン、ブナシール、8.945インチの高さ
アイテム: CF8CXR
モデル:MF0316462相互参照:HF864 '
¥11,266 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 40 |
高さ | 8.945 |
シールタイプ | 良いです |
トップOD | 3.819 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。