MAIN FILTERINC。MF0308368交換スピンオンフィルター、セルロース、20ミクロン、ブナシール、高さ6.94インチ
アイテム: CF8BXJ
モデル:MF0308368相互参照:HF6439 '
¥6,268 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 PSI |
容量 | 21.42 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 536平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.94 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 破裂圧力 | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0095167 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12UNF | 1 mm | 3.75 " | - | - | ¥3,214 | 見積依頼
| |
MF0301815 | 8.307 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | - | 3.78 " | 24.03 | - | ¥4,982 | 見積依頼
| |
MF0301817 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | - | 3.78 " | - | - | ¥4,098 | 見積依頼
| |
MF0301819 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | ¥6,701 | 見積依頼
| |
MF0301824 | 8.949 " | 5.079 " | 246.6 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 41.74 | 72.5 | ¥6,750 | 見積依頼
| |
MF0304221 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | ¥6,701 | 見積依頼
| |
MF0304226 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | - | 3.78 " | - | - | ¥4,098 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。