MAIN FILTERINC。MF0306708交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン定格、シール、5.59インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
容量 | 35.96 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 384平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 5.59 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0305381 | 外で | 0.866 " | 2.087 " | 5.07 " | - | 2.087 " | 6.87 | 435 | ¥9,013 | 見積依頼
| |
MF0306694 | 外で | - | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | 14.31 | 3045 | ¥8,840 | 見積依頼
| |
MF0306702 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 21.18 | - | ¥6,011 | 見積依頼
| |
MF0306703 | 外で | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 20.57 | 3045 | ¥14,786 | 見積依頼
| |
MF0306709 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 31.75 | - | ¥14,555 | 見積依頼
| |
MF0306717 | 外で | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | 57.95 | 3045 | ¥24,350 | 見積依頼
| |
MF0306723 | - | - | 3.287 " | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | 85.30 | - | ¥25,234 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。