APPROVED VENDOR B7.03801606.BO.IARネジ付きロッドB7黒色酸化物3 / 8-16x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2A |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | B7合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | C26からC32 |
抗張力 | 125,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 45,000 PSI |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。